アトムリビンテック アトムリビンテックの 建築金物 アトムリビンテックの 建具金物 アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具 吊元完全固定用ストッパー(上下兼用)(HR SYSTEM) 吊元完全固定用ストッパー(上下兼用)(HR SYSTEM) 注文コード 09425744 注文コード 09425744 (1件のレビュー) 戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用吊元完全固定用ストッパーです(HR-300と併用して下さい)。 用途収納/間仕切折戸用 材質/仕上ジュラコン(R)/DG色 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HR-360 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09425744 HR-360 ¥340 ¥339 ¥339 ¥373 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 引戸金具・折戸金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イーグル アルミ敷居用レール 浜国 税込¥2,968~ ¥2,698~ 飾り取手(No950) ハイロジック 税込¥692~ ¥629~ 引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033~ ¥939~ パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE ケージーパルテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ SDシステム上レール アトムリビンテック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ) 税込¥813~ ¥739~ 763 重量戸車 BEST[金物] 税込¥2,748~ ¥2,498~ 763R 重量戸車(車のみ) BEST[金物] 税込¥2,198~ ¥1,998~ 770N ステンレス戸車 BEST[金物] 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 771N ステンレスベアリング入戸車 BEST[金物] 税込¥1,868~ ¥1,698~ 776N サイレント調整戸車 BEST[金物] 税込¥835 ¥759 バスケットへ 779 ガイドローラー BEST[金物] 税込¥219 ¥199 バスケットへ 779 ピボット受金具 BEST[金物] 税込¥175 ¥159 バスケットへ 779 丁番 クリーム BEST[金物] 税込¥659 ¥599 バスケットへ 779 丁番 クリーム BEST[金物] 税込¥659 ¥599 バスケットへ 779 丁番 ブロンズ BEST[金物] 税込¥659 ¥599 バスケットへ 779 丁番 ブロンズ BEST[金物] 税込¥659 ¥599 バスケットへ 779 上部ピボット BEST[金物] 税込¥175 ¥159 バスケットへ 779 下部ピボット BEST[金物] 税込¥219 ¥199 バスケットへ 804 アンボス引手 BEST[金物] 税込¥4,398~ ¥3,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具ストッパー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 09425744 2019-12-05 用途: スライドドア―の片方の吊元を固定する時 農・林・水産業 取り付けも簡単でレールの溝に合わせてドライバーでネジを締めるだけで固定できます、大変満足しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります 引手・手掛け 戸車・車のみ 吊り車 引戸錠 捻締リ錠 引戸用戸当り 引戸用ダンパー 引戸用ドアクローザー 引戸用レール 上部ガイド・下部ガイド ストッパー ランナー エンドカバー ピボット 振止 その他引戸金具・折戸金具 シェアする マイページ 最近見た商品