曜日別特売

スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) - CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) - CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) - CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) - CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) - CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) - CONCEPT-1
(55件のレビュー)

LEDバルブ採用で透明感のある発光。
省電力でバッテリーに優しい。
球切れしにくい高い耐久性

用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED使用数(個)
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33039711CH-021ブルー10.265
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
33039727CH-022ホワイト10.265
オープン
599
659(税込)
当日出荷
33039745CH-024ホワイト40.4610
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
33039736CH-023ブルー40.4610
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 日産ティアナにて

この手の商品はホームセンターでは案外価格が高い
安価に入手出来て大変助かります

対象商品 : 33039711
2023-02-04
用途: メンテナンス

即納、安価で頼りになります。他もついでに頼みました。まとめ買いもいいかも。

対象商品 : 33039745
2021-07-26
用途: 車メンテナンス
その他業種

白熱電球が切れてしまったので、今回はLEDタイプに交換し、ポジションランプも明るくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 33039727
2021-02-27
用途: バイクの補修部品
その他業種

アドレスV125Gのメーター球が切れたのでこれに交換。2個セットなのでついでにFIランプも交換しました。純正よりも明るいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33039745
2020-12-18
用途: バイクメンテナンス

T10球のウィンカーLED化に購入
1灯と4灯に悩んだが4灯を購入
「思ったより暗い」とレビューあったが充分明るい

対象商品 : 33039727
2020-06-13
用途: バイクのポジション球に
農・林・水産業

元の電球のサイズとほぼ一緒でライトケース内に収まりよく取付けできました。
ポジションなのでこのくらいの明るさがちょうどいい感じですね。
値段も安いので助かります。

対象商品 : 33039727
2020-04-22
用途: バルブからLEDに玉換え
建設業・工事業

黄色みのバルブをLEDに交換しました。安いし言うことなし。またリピートしそうです

対象商品 : 33039727
2019-12-09
用途: バイクのライセンス球に

LEDライトに関しては、信頼性の上から国産をずっと使ってきた。
たまたまMonotaROに安いLEDがあったので、購入してみたら、案の定、中国製だった。
びっくりしてのは本体がガラス製ではなく、透明の樹脂で出来ていたことだ。
 バイク用の交流電源であったが、極性を変えるとちゃんと点灯した。問題は耐久性だな。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする