SBC
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック数
SLL2個
許容差(μm)
(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
内容量
1本
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q2の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法Dp(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
レール幅W1(mm)
レール長さLO(mm)
レール高さH1(mm)
ブロック取付穴寸法M(mm)
ブロック長さL(mm)
高さH(mm)
ブロック高さK(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33041714
SBI15SLL2K1+220N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
220
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041723
SBI15SLL2K1+280N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
280
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041732
SBI15SLL2K1+340N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
340
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041741
SBI15SLL2K1+400N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
400
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041757
SBI15SLL2K1+460N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
460
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041766
SBI15SLL2K1+520N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
520
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041775
SBI15SLL2K1+580N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
580
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041784
SBI15SLL2K1+640N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
640
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33041793
SBI15SLL2K1+700N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
700
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041802
SBI15SLL2K1+760N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
760
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041811
SBI15SLL2K1+820N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
820
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041827
SBI15SLL2K1+940N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
940
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041836
SBI15SLL2K1+1000N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
1000
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041845
SBI15SLL2K1+1060N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
1060
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041854
SBI15SLL2K1+1120N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
1120
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041863
SBI15SLL2K1+1180N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
1180
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041872
SBI15SLL2K1+1240N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
1240
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041881
SBI15SLL2K1+1360N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
1360
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33041897
SBI15SLL2K1+1480N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
1480
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041906
SBI15SLL2K1+1600N
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
1600
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041915
SBI20SLL2K1+220N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
220
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041924
SBI20SLL2K1+280N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
280
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041933
SBI20SLL2K1+340N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
340
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041942
SBI20SLL2K1+400N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
400
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33041951
SBI20SLL2K1+460N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
460
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041967
SBI20SLL2K1+520N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
520
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041976
SBI20SLL2K1+580N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
580
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041985
SBI20SLL2K1+640N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
640
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33041994
SBI20SLL2K1+700N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
700
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042003
SBI20SLL2K1+760N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
760
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042012
SBI20SLL2K1+820N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
820
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042021
SBI20SLL2K1+940N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
940
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042037
SBI20SLL2K1+1000N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
1000
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042046
SBI20SLL2K1+1060N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
1060
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042055
SBI20SLL2K1+1120N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
1120
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042064
SBI20SLL2K1+1180N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
1180
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042073
SBI20SLL2K1+1240N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
1240
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042082
SBI20SLL2K1+1360N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
1360
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042091
SBI20SLL2K1+1480N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
1480
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042107
SBI20SLL2K1+1600N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
1600
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042116
SBI20SLL2K1+1720N
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
1720
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042134
SBI25SLL2K1+280N
35
11
8
5.5
60
20
50
86
12
5
M6×0.75
Φ3.5
16
10
9
48
12.5
7
9
23
280
20
M6
108
40
34.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042143
SBI25SLL2K1+340N
35
11
8
5.5
60
20
50
86
12
5
M6×0.75
Φ3.5
16
10
9
48
12.5
7
9
23
340
20
M6
108
40
34.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042152
SBI25SLL2K1+400N
35
11
8
5.5
60
20
50
86
12
5
M6×0.75
Φ3.5
16
10
9
48
12.5
7
9
23
400
20
M6
108
40
34.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042161
SBI25SLL2K1+460N
35
11
8
5.5
60
20
50
86
12
5
M6×0.75
Φ3.5
16
10
9
48
12.5
7
9
23
460
20
M6
108
40
34.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042177
SBI25SLL2K1+520N
35
11
8
5.5
60
20
50
86
12
5
M6×0.75
Φ3.5
16
10
9
48
12.5
7
9
23
520
20
M6
108
40
34.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042186
SBI25SLL2K1+580N
35
11
8
5.5
60
20
50
86
12
5
M6×0.75
Φ3.5
16
10
9
48
12.5
7
9
23
580
20
M6
108
40
34.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042195
SBI25SLL2K1+640N
35
11
8
5.5
60
20
50
86
12
5
M6×0.75
Φ3.5
16
10
9
48
12.5
7
9
23
640
20
M6
108
40
34.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042204
SBI25SLL2K1+700N
35
11
8
5.5
60
20
50
86
12
5
M6×0.75
Φ3.5
16
10
9
48
12.5
7
9
23
700
20
M6
108
40
34.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33042213
SBI25SLL2K1+760N
35
11
8
5.5
60
20
50
86
12
5
M6×0.75
Φ3.5
16
10
9
48
12.5
7
9
23
760
20
M6
108
40
34.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ