曜日別特売

レール(UD SYSTEM)

レール(UD SYSTEM) - アトムリビンテックレール(UD SYSTEM) - アトムリビンテック
(2件のレビュー)

戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。

用途間仕切/収納折戸専用材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバーねじ穴間隔(mm)300内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38560864UD-0113600Φ5穴Φ8皿
10,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09426313UD-011900Φ5穴Φ8皿
1,500
取扱い終了
返品不可
09426322UD-011(38×24)900Φ6穴Φ8皿
1,500
取扱い終了
返品不可
38560846UD-0111800Φ5穴Φ8皿
3,600
取扱い終了
38560855UD-0112700Φ5穴Φ8皿
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38560846
2019-08-21
用途: ドアのレール
その他業種

設定に工夫がありましたがL字鋼を使うことでうまくいきました。

2016-06-25
用途: 家具の扉

シルバーもあれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする