曜日別特売

ディスクグラインダー

ディスクグラインダー - 東芝
(10件のレビュー)

先端工具の着脱が便利なスピンドルロック付
堅く丈夫なアルミダイキャストボディ
ハイパワー560W

用途
各種鋼材、鋳物などのバリ取りおよび仕上げ
熔接、溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのさび落し
ダイヤモンドホイール(乾式)を取り付けて、モルタルブロック、レンガ、タイルなどの溝入れ、切断
付属品
砥石×1個
スパナ×1個
フランジ(内)×1個
フランジ(外)×1個
仕様砥石種類/A36Q消費電力(W)560研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4または6研削砥石寸法(mm)(穴径)15全負荷電流(A)5.8本体寸法(mm)全長257胴径(Φmm)約62カーボンブラシ呼び番号117無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000外径(mm)M10(スピンドルネジ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33047883HG-4EA単相交流100(定格電圧) 50-60Hz1.72.5
17,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33047883
2013-04-12
用途: 現場作業
セキボーリング建設業・工事業

使用し始めて10日程でベアリングがいかれました。購入価格が安かったので自分で直そうと分解図を取り寄せ分解したら部品が1つ欠損してました。まぁ修理部品代はベアリング等全部で500円以下で買えたのでモーターが長持ちすれば我慢出来ます。
コードは確かに硬すぎるのですぐに交換しました。
モーターが長持ちすればもう一度買ってコードとベアリングを交換してから使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 33047883
2013-03-05
用途: 錆取りに主に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり、レビューでも指摘があるとおり、コードの硬さに問題があります。
しかし、対応は素晴らしく迅速でとても満足しています。

対象商品 : 33047883
2013-04-13
用途: 切削・研磨に使用

この価格でメーカー品。大丈夫?と不安でしたが問題なく使用できています。安心の1台です!

対象商品 : 33047883
2013-04-23
用途: ボルトの切断,

早くて,安くて,助かりました。

対象商品 : 33047883
2013-03-04
用途: 現場工事用
タニヤマ建機サービス

価格の割にはメーカーの東芝なので安心です

対象商品 : 33047883
2012-05-13
用途: 趣味の工作等に使用

かなり安価である割には、国産の信頼できるメーカー品だった。
とてもパワフルで、同等価格のコピー商品のようなのとは比べものにならないくらい作業がはかどる。
とても得した気分である!

対象商品 : 33047883
2010-11-26
用途: 普通に金属の研磨です。

本体は問題ないが、電源ケーブルが硬い。

2が参考にしています
対象商品 : 33047883
2010-11-23
用途: 切断
prostaff自動車・二輪車・自転車関連業

安物ではボディが熱くなったりするが、そういうこともなくてとてもいい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする