曜日別特売

シングルレバー混合栓

シングルレバー混合栓 - TOTO
仕様アルカリ本体分岐・アルカリ先端分岐・ウォッシュアップ分岐取付可能。逆止弁。種別シングルレバー混合栓規格JIS適合品首長(mm)220材質(ハンドル)メタル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33049816TKJ30U3R整流
24,200
取扱い終了
返品不可
35737405TKJ30U3N泡沫
24,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする