THK
LMブロック SSR○○XV形
LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
エンドシール付き
種別
SSR-XV形
材質
鉄
種類
ブロック単品
内容量
1個
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D0(Φmm)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法e0(mm)
寸法f0(mm)
寸法l(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33051681
SSR15XVUUブロックのみ
26
3
5.5
19.5
23.3
4.5
6.5
34
4.5
2.7
7
19.5
40.3
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
33051706
SSR20XVUUブロックのみ
32
3
12
22
27.8
5.5
8.2
42
5.2
2.9
8
22
47.7
¥
10,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
33051724
SSR25XVUUブロックのみ
35
3
12
26.2
36.8
6
8.4
48
6.8
3.3
9
26.2
60
¥
10,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください