曜日別特売

流し排水ホースユニオンソケット

流し排水ホースユニオンソケット - 十川産業流し排水ホースユニオンソケット - 十川産業
(2件のレビュー)

流し台の排水栓用ネジ接続用です。
ナットが回転するのでホースねじれを防ぎます。

材質ABS材質(本体)ABS最高使用温度(℃)60材質(パッキン)NBR内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33127333TSK-N3030mm
オープン
319
351(税込)
当日出荷
33127342TSK-N4040mm
オープン
379
417(税込)
当日出荷
33127351TSK-N5050mm
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 排水パイプ用

使用場所が両口ユニオンプラグになっている場所なので排水パイプをこのユニオンソケットに塩ビパイプ用接着剤を塗り接続して使用してます。接着後約10分ほどすればしっかり接着され強度も出るので使いやすいです。取り付け時パッキンの状態を確認して締め込まないと挟み込みなどで漏水する場合があるので要注意です。

対象商品 : 33127342
2014-09-26
用途: 排水ホースの付いてない部品加工に使用
アジルベター

回転式なので、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする