曜日別特売

【オーダー】オーダー透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン入加工)

【オーダー】オーダー透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン入加工) - ユタカメイク
(5件のレビュー)

上部プラスチック心材入り。(約20cm間隔)
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。

材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)厚さ(mm)0.3タイプ裾チェイン入加工加工防炎・制電伸び(%)縦/20、横/18質量(g/m2)420引裂強度(N)縦/60、横/60ハトメ内径(Φmm)8引張強度(N/3cm)縦/370、横/360RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。マジックテープの位置は、ご指定の長さにより代わる場合があります。
※選択数値以外の加工はお受けできませんのでご了承下さい。
※フックなどの付属品は別売りです。
※仕上がりサイズには、3%の誤差が生じます。
※間口100cmの場合、巾は115cm以上が適当です。
※別注オーダー品リニューアル!!サイズバリエーション拡大しました。注文コード:12204511
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3312312450~150cm40~10050~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3312313350~150cm120~20050~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3312314250~150cm220~30050~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3312315150~150cm320~40050~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3312316750~150cm420~50050~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
1960558450~150cm520~60050~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
1960563650~150cm620~70050~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
1960568850~150cm720~80050~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123176155~200cm40~100155~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123185155~200cm120~200155~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123194155~200cm220~300155~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123203155~200cm320~400155~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123212155~200cm420~500155~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605593155~200cm520~600155~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605645155~200cm620~700155~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605697155~200cm720~800155~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123221205~300cm40~100205~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123237205~300cm120~200205~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123246205~300cm220~300205~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123255205~300cm320~400205~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123264205~300cm420~500205~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605609205~300cm520~600205~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605654205~300cm620~700205~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605706205~300cm720~800205~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123273305~400cm40~100305~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123282305~400cm120~200305~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123291305~400cm220~300305~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123307305~400cm320~400305~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123316305~400cm420~500305~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605618305~400cm520~600305~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605663305~400cm620~700305~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605715305~400cm720~800305~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123325405~500cm40~100405~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123334405~500cm120~200405~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123343405~500cm220~300405~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123352405~500cm320~400405~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33123361405~500cm420~500405~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605627405~500cm520~600405~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605679405~500cm620~700405~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19605724405~500cm720~800405~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3312312450~150cm12204511-50~150cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3312313350~150cm12204511-50~150cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3312314250~150cm12204511-50~150cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3312315150~150cm12204511-50~150cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3312316750~150cm12204511-50~150cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1960558450~150cm12204511-50~150cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1960563650~150cm12204511-50~150cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1960568850~150cm12204511-50~150cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123176155~200cm12204511-155~200cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123185155~200cm12204511-155~200cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123194155~200cm12204511-155~200cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123203155~200cm12204511-155~200cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123212155~200cm12204511-155~200cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605593155~200cm12204511-155~200cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605645155~200cm12204511-155~200cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605697155~200cm12204511-155~200cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123221205~300cm12204511-205~300cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123237205~300cm12204511-205~300cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123246205~300cm12204511-205~300cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123255205~300cm12204511-205~300cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123264205~300cm12204511-205~300cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605609205~300cm12204511-205~300cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605654205~300cm12204511-205~300cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605706205~300cm12204511-205~300cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123273305~400cm12204511-305~400cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123282305~400cm12204511-305~400cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123291305~400cm12204511-305~400cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123307305~400cm12204511-305~400cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123316305~400cm12204511-305~400cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605618305~400cm12204511-305~400cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605663305~400cm12204511-305~400cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605715305~400cm12204511-305~400cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123325405~500cm12204511-405~500cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123334405~500cm12204511-405~500cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123343405~500cm12204511-405~500cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123352405~500cm12204511-405~500cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33123361405~500cm12204511-405~500cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605627405~500cm12204511-405~500cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605679405~500cm12204511-405~500cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19605724405~500cm12204511-405~500cm 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 12204511【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク1枚
12,450
税込13,695
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-26
用途: 客席と外の仕切り
元気な魚屋さん飲食業

チェーンの重みで、風でめくれることもなく満足しています。サイズも注文通りでぴったりでした。

3が参考にしています
対象商品 : 33123185
2019-10-01
用途: 外部との境、物置入口に使用

品物自体には満足しています。取っ手部分は加工してお客様の希望通りにしました。品物を含め喜んでいただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 33123246
2018-11-17
用途: 作業場の防寒対策
農・林・水産業

丈夫な厚手の編み入りビニールカーテンにチェーンを入れてあるので風で開かずとてもいい風よけになっています。

1が参考にしています
対象商品 : 33123237
2014-03-05
用途: 屋外と屋内の仕切り
インターフェース

3年経過したくらいから、表面に油のような物が浮いてきて、横寸法が縮み、硬くなった。
5年くらいはもってもらいたかった。
屋外使用の出来る耐侯性のある物があれば嬉しいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 33123194
2013-04-10
用途: ガレージの間仕切り用

自宅ガレージの一部がオープンの構造となっていて、そこから雨風が侵入していたのを遮断するために本カーテンを設置してみました。風に吹かれてもなびかないようチェーン入りを選びましたが、風の強い日はチェーンが入っていても無力ですね。全く何も入って無いよりは随分マシだとは思いますが。価格についてはあまり競合する商品が見つかりませんでしたので安いかどうか良くわかりません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ハトメ数(フックの穴の数)は?
回答:
ハトメ数は、「(幅÷20cm)+2」となっております。例)幅200cmの場合、「(幅200cm÷20cm)+2」となり、ハトメ数は「12個」となります。
対象商品:
33123255
3が参考にしています
2011-10-31

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする