| 34555403 | AIGT8142 | GT01/GT01R(DC5V RS232C) | PLC接続ケーブル(2m) ミニDIN5ピン-バラ線(4本)+シールド線 | ミニDIN5ピン | 2 | バラ線(4本)+シールド線 | | | - |
|
| 34555421 | AIGT8162 | GTシリーズ(DC24V、RS232C) | PLC接続ケーブル(2m) ミニDIN5ピン-バラ線(3本)+シールド線 | ミニDIN5ピン | 2 | バラ線(3本)+シールド線 | | | - |
|
| 34555437 | AIGT8165 | GTシリーズ(DC24V、RS232C) | PLC接続ケーブル(5m) ミニDIN5ピン-バラ線(3本)+シールド線 | ミニDIN5ピン | 5 | バラ線(3本)+シールド線 | | | - |
|
| 34555464 | AIP81842 | GTシリーズ(DC24V、RS232C) | PLC接続ケーブル(2m) D-SUB9ピンバラ線(0本) | D-SUB9ピン | 2 | - | | | 2026年 09月30日まで |
出荷予定:2026年5月4日 |
| 34555446 | AIGT8160 | GTシリーズ(DC24V、RS232C) | PLC接続ケーブル(10m) ミニDIN5ピン-バラ線(3本)+シールド線 | ミニDIN5ピン | 10 | バラ線(3本)+シールド線 | | | - | |