Panasonic(パナソニック)
三菱電機PLC用接続ケーブル
(1件のレビュー)
仕様
【PLC】
三菱電機製FXシリーズ
コネクタ仕様
ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)
2
内容量
1本
注意
※Toolポートから電源が供給されるようになっております
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34555412
AIGT8152
GT01/GT01R(DC5V、RS422/RS485)
バラ線(6本)+シールド線
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
34555455
AIGT8175
GTシリーズ(DC24V、RS422/RS485)
バラ線(4本)+シールド線
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください