コスモステクノ
油性単結晶ジェルダイヤモンド
(1件のレビュー)
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。
油性で乾きづらく良く伸びます。
用途
金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
適合材
金型・金属・セラミックなど
液性
油性
内容量
1本(10mL)
注意
※消費期限一年
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メッシュ
仕上
粒径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33124296
PCM30#400S4
#400
荒仕上げ
30
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
33124287
PCM15#800S4
#800
荒仕上げ
15
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
33124271
PCM9#1200S4
#1200
中間仕上げ
9
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
33124262
PCM6#2000S4
#2000
中間仕上げ
6
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
33124253
PCM3#4000S4
#4000
鏡面仕上げ
3
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
33124244
PCM1#8000S4
#8000
鏡面仕上げ
1
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください