ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式

ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式 - Lisle(ライル)
(3件のレビュー)

緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。
オートバイ整備などでクランクケースのピストンにシリンダーを組み付ける時に必要な、バンドが解けるタイプのリングコンプレッサーです。

用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)54~127バンド幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1042249219000
7,530
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-02-26
用途: シリンダーにピストンを挿入する時に
雨宮オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

締込みレンチを四角から、六角にして欲しい。
あと、解除用レバーが弱いので、強くして欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10422492
2014-10-15
用途: エンジンオーバーホール時

思っていたより作り、商品が安物にしか見えなく不満です

対象商品 : 10422492
2011-02-14
用途: シリンダーにピストン・ピストンリングの挿入

取扱説明書が英語版なので和文に改善してもらいたい。
レンチを無くすおそれが有るので、コンプレッサー本体にレンチ一体化にしてもらいたい(ノブ式に)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする