インナー手袋(切創防止用)

インナー手袋(切創防止用) - マックス[手袋]インナー手袋(切創防止用) - マックス[手袋]

スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。
洗濯し繰り返し使用が可能です。

耐切創性2/B内容量1袋(10双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
機能
入数(双)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33169841MT900M表/アラミド繊維、裏/ナイロン耐切創102208-5638-01
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
33169857MT900L表/アラミド繊維、裏/ナイロン耐切創102308-5638-02
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする