Merck(メルクミリポア)
インラインフィルターホルダー
ライン中に取り付けて液体またはガスの超清澄化に使用できます。
取り付けた配管から外さず簡単にフィルターが交換できます。
寸法(mm)
フィルターホルダー:Φ76×12
プレフィルター:APタイプ/42、AWタイプ/47
アズワン品番
1-5913-01
仕様
フィルターホルダー
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ハンドノブ/ナイロン、O-リング/シリコン
接続方法
出入口/1/4″NPTメスまたは1/4″NPTホースコネクター(ホース内径3/8″)×2個(付属)
有効ろ過面積(cm
2
)
13.8
フィルターサイズ(mm)
Φ47
耐圧力(kPa)
入圧/540kPa、差圧/340kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33174933
XX4304700
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください