Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルターホルダー
インラインフィルターホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33174933
品番
XX4304700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,500
ライン中に取り付けて液体またはガスの超清澄化に使用できます。
取り付けた配管から外さず簡単にフィルターが交換できます。
寸法(mm)
フィルターホルダー:Φ76×12
プレフィルター:APタイプ/42、AWタイプ/47
アズワン品番
1-5913-01
仕様
フィルターホルダー
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ハンドノブ/ナイロン、O-リング/シリコン
接続方法
出入口/1/4″NPTメスまたは1/4″NPTホースコネクター(ホース内径3/8″)×2個(付属)
有効ろ過面積(cm
2
)
13.8
フィルターサイズ(mm)
Φ47
耐圧力(kPa)
入圧/540kPa、差圧/340kPa
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33174933
XX4304700
06643086
XX4304700
インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました