テーパージャー丸型

テーパージャー丸型 - NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー丸型 - NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー丸型 - NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー丸型 - NIKKO(ニッコーハンセン)
(4件のレビュー)

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。内容量1個
注意
※目盛は付いておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3314365270860110
6,600
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
3314366170861120
9,070
8,898
9,788(税込)
当日出荷
331436777086-2150
54,200
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
331436867086-31100
102,640
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
33143695200L200
108,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33143695200L33227625HT-200200L タンク(架台付き・底傾斜) スイコー 33227625タンク(架台付き・底傾斜)スイコー1個
79,980
税込87,978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33143677
2022-01-12
用途: コックの不具合
その他業種

1個目を購入時、コックがひびわれてて、交換してもらったら、1か月も経たずに、コックから出なくなり、コックだけ交換。
最悪です

対象商品 : 33143661
2021-08-19
用途: アルコール用

漏れ等もなく最後まで出てくる
コック交換時、コックが下向きになるまで回すと本体差し込み口が壊れる
漏水テープを巻いて回しきれなくても使えるようにした

2が参考にしています
対象商品 : 33143652
2016-10-10
用途: 油性液を瓶詰め

ブルー部分の台に足を付けて高さ調節ができると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 33143661
2014-04-09
用途: ブラインシュリンプ孵化器

排水にもたつき過ぎ、コックをもう少し開放できるようにしない毎日使うとストレスがたまる。
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
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする