アズワン
ウルトラテープ#1164
発塵を抑えるプラスチックコアを使用し、包装はクリーンルーム対応の二重包装になっています。
はがしたあとの糊残りがありません。
アズワン品番
6-8259-11
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.109
色
白
サイズ
2″×54m
粘着力(g/10mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33181477
1164-2W
¥19,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください