エアロフレックス チューブ

エアロフレックス チューブ - エアロフレックス
(30件のレビュー)

冷水、温水パイプ用に開発された独立気泡構造の、軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。
耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れています。
自己消火性があり、火が自然に消えるよう安全配慮がなされています。
-57℃から+125℃まで幅広い範囲でご使用いただけます。
アルミテープ・ビニールテープ・アスファルト粘着材など、湿気から守るためのカバーを必要としません。
チューブの内側にパウダーが吹き付けてありますから、複雑に曲がったパイプにも手早くすべるようにさし込むことができます。
ハサミやカッター等で切ることが可能です。

用途
水道管の防霜、防氷用に。
冷水管及び冷媒管の防露や熱吸収を防ぎ、温水管の熱発散を防ぎます。
チューブ長さ(m)2材質ネオプレンスポンジ(ネオプレン発泡体)硬度25内容量1巻(2m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331521566×265-4009-016×26
1,140
取扱い終了
代替品有
3315216510×305-4009-0210×30
1,380
取扱い終了
代替品有
3315217413×335-4009-0313×33
1,560
取扱い終了
代替品有
3315218316×365-4009-0416×36
1,620
取扱い終了
代替品有
3315219219×395-4009-0519×39
1,860
取扱い終了
代替品有
3315220122×425-4009-0622×42
1,920
取扱い終了
代替品有
3315221725×455-4009-0725×45
2,100
取扱い終了
代替品有
3315222628×485-4009-0828×48
2,280
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
3315223532×525-4009-0932×52
2,460
取扱い終了
車上渡し
代替品有
3315224435×555-4009-1035×55
2,640
取扱い終了
車上渡し
代替品有
3315225338×585-4009-1138×58
2,880
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
331521566×2652160475M10006画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
419
税込461
注文コードが変更になりました
3315216510×3052160484M10010画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
439
税込483
注文コードが変更になりました
3315217413×3352160493M10013画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
619
税込681
注文コードが変更になりました
3315218316×3652160509M10016画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
659
税込725
注文コードが変更になりました
3315219219×3952160518M10019画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
729
税込802
注文コードが変更になりました
3315220122×4252160527M10022画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
729
税込802
注文コードが変更になりました
3315221725×4552160536M10025画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
789
税込868
注文コードが変更になりました
3315222628×4852160545M10028画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
889
税込978
注文コードが変更になりました
3315223532×5252160554M10032画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
3315224435×5552160563M10035画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
3315225338×5852160579M10038画像準備中エアロフレックスエアロフレックス1本(2m)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33152183
2023-07-24
用途: エンジンルーム内のエアコンパイプ断熱
製造業

耐熱125℃で安心して使用でき、想像以上に柔らかくて施工性がよかった。

対象商品 : 33152235
2023-02-01
用途: 車のロールバーパッド
製造業

断熱はおろか耐候性、耐衝撃性も良く問題なく使用できています。
前回購入したときは、折れ曲がって癖がついて酷いものでしたが、今回は改善されており、問題ありません。
物が良いのに、梱包で評価が下がらないようにして頂けたら良いと感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 33152201
2023-03-09
用途: 車用に
三重県立四日市工業高等学校教育・研究機関

マイカーのロッドホルダー用に購入。ホルダーは中古品で付属していた物が変形していたのでこちらで購入した。

対象商品 : 33152226
2022-06-22
用途: 配菅の保護
建設業・工事業

スポンジのような感じです保温性と衝撃吸収性には優れていると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33152165
2021-09-12
用途: 車両のメンテナンス
ピデスアート製造業

車両のエアコンパイプに巻きました。
ある程度の熱にも対応みたいで
これにより効きが良くなればいいかと思っております。

3が参考にしています
対象商品 : 33152183
2021-10-07
用途: 自動車作業

思っていたモノと少し違いましたけどまあまあですね、

対象商品 : 33152165
2020-10-12
用途: ケーブル保護
株式会社川島工業所

エアーケーブル(注文番号60848611)を外を通すときの保護材として使用しました。
収縮性もあり使用勝手も読型です。

2が参考にしています
対象商品 : 33152174
2020-08-10
用途: 蒸気配管の断熱
HUGパワー株式会社製造業

柔らかくて断熱効果が高いです。
ただ配管を通すとゴミが多く出るのが難点です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする