クリーンクッション(クラス10000~100000)

クリーンクッション(クラス10000~100000) - アズワン
(3件のレビュー)
アズワン品番6-7572-01材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム寸法(mm)400×400×40グレードクラス10000~100000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33177426FD914C
3,450
3,416
3,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33177426
2017-06-02
用途: クリーンルーム内 検査員用椅子
株式会社プラテック製造業

クリーンルームを新設した関係で購入しました。
作業服もアズワンさんのCRコートを購入し着用していますが、両方を使用している作業員から座ると「滑る」と指摘あり。
クリーンクッション側の方で「滑り防止」の対策をしていただくと使い勝手が良いかと思います。

対象商品 : 33177426
2017-04-24
用途: 準クリーンルーム内での検査員椅子
株式会社プラテック製造業

アズワンの上着と一緒に使用すると「すべる」と指摘

対象商品 : 33177426
2015-10-06
用途: クリーンルーム作業
有限会社テックイノウエ製造業

他のメーカーより価格も安くたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする