アズワン
クリーンコート
(1件のレビュー)
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズ
L
質量(g)
205
胸囲(cm)
56
混率(%)
ポリエステル97%
ウエスト(cm)
56
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
126
裄丈(cm)
80
ポケット
なし
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33172544
E4002-0
ホワイト
1-7480-01
¥
4,150
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
当日出荷
33172553
E4002-1
ブルー
1-7480-02
¥
4,150
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
当日出荷
33172562
E4002-2
グリーン
1-7480-03
¥
4,150
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
翌々日出荷
33172571
E4002-4
ピンク
1-7480-04
¥
4,150
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください