アズワン
クリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済)
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。
高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。
クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様
50枚ごとに無塵パック
γ線滅菌済
材質
ラテックス(パウダーフリー)
入数(枚)
100
機能
伸縮性
左右区別
左右兼用
エンボス加工
指先エンボス加工
内容量
1箱(50枚×2袋)
関連資料:
(0.53MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33163487
ST
6-3048-31
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33163496
ST
6-3048-32
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
当日出荷
33163505
ST
6-3048-33
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください