アズワン
クリーンフードFC407C(クラス100~1000)
色
ホワイト
質量(g)
75
グレード
クラス100~1000
混率(%)
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33176516
FC407C
L
¥2,730
取扱い終了
33176525
FC407C
M
¥2,730
取扱い終了
33176534
FC407C
S
¥2,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください