anatech(アナテック)
コンスタントパワーサプライ(パワーホレスター)
軽量で小型の電気泳動用の電源です。
定電圧、定電流の2モード電源でオートマチッククロスモード方式を採用しています。
仕様
タイマー機能付
出力
並列回路2系統
電源
AC100V 50/60Hz
精度
±1% FS
分解能
1mA
ディスプレイ
4桁7セグメントLED
保護機能
漏れ電流保護・出力保護・過負荷短絡保護
寸法(縦×横×奥行)(mm)
100×180×300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33130587
3820
1-6473-01
ミニタイプスラブ泳動、サブマリンアガロース泳動等
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33130596
3860
1-6473-02
ミニタイプスラブ泳動、スタンダードスラブ泳動、二次元泳動 (二次元目SDS-PAGE)、サブマリンアガロース泳セミドライブロッティング等
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33130605
3810
1-6473-03
ミニタイプスラブ泳動、スタンダードスラブ泳動 (中電圧)、二次元泳動 (二次元目SDS-PAGE)、サブマリンアガロース泳動、セミドライブロッティング等
¥
118,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください