曜日別特売

ディスポセル(ポリスチレン)

ディスポセル(ポリスチレン) - アズワン

可視光線(340~750nm)測定用です。
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。

材質PS(ポリスチレン)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33141656BRA7590072-5718-01スタンダ-ド2.5~4.5
1,800
取扱い終了
代替品有
33141665BRA7590172-5718-02セミミクロ1.5~3.0
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33141656BRA759007030042857590 05BRA759007 ディスポセル(PS 可視光線用) BRAND 03004285ディスポセル(PS 可視光線用)BRAND1箱(100個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
33141665BRA759017030042947590 17BRA759017 ディスポセル(PS 可視光線用) BRAND 03004294ディスポセル(PS 可視光線用)BRAND1箱(100個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする