ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)

ナルゲン活栓付丸型瓶(PP) - Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331427152319-002010
30,220
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
331427242319-005020
37,620
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
331427332319-013050
66,100
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする