ポリコック(HDPE)

ポリコック(HDPE) - アズワンポリコック(HDPE) - アズワン
(6件のレビュー)
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ネジ口内径(Φmm)
蛇口外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3314473620A18195-327-02
1,460
1,445
1,590(税込)
当日出荷
3314474525A23.521.55-327-03
1,700
1,683
1,851(税込)
当日出荷
3314472713A14155-327-01
930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33144745
2020-03-16
用途: 雨水タンクの蛇口
電気・ガス・熱供給・水道業

10年程前に買ったタンクの蛇口ですが、全く同じ物が有りました。

対象商品 : 33144745
2019-06-24
用途: 畑の貯水タンクに
農・林・水産業

安価で使い勝手も良い。使い始めて間が無いので耐久性は不明。

1が参考にしています
対象商品 : 33144736
2017-12-19
用途: ジャグタンクの給水口に使いました。
教育・研究機関

強度的には十分だと思います。使い勝手も良いと思います。耐久性は使ってみないとわかりません。

対象商品 : 33144736
2014-10-22
用途: 雨水タンクのコック交換作業

雨水タンク(たまるくん)のコックが破損したがタンク供給メーカーのサイトではコックの小売が見つけられず困っていました。モノタロウのサイトで探したら該当品を見つけることができました。
まだ、たまるくんは複数設置されているため今後も購入することになると思います。
売上個数は少ないかも知れませんが、どんな小物も置いて頂けると助かります。

5が参考にしています
対象商品 : 33144727
2013-04-26
用途: 農業用液体肥料の取り出しよう
農・林・水産業

農業用の液体肥料がドラム缶に格納されており取り出し様に今回購入したコックをドラムキャップに取付液体肥料の取り出しを楽に行なうことが出来た。
製品の材質が樹脂製のため腐食性のある液体肥料には非常に助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 33144736
2016-04-27
用途: 通常配管の蛇口
医療法人眞仁会横須賀クリニックその他業種

ポリ製のコックを探していて
あまり選択肢がない中でこれを選びましたが
耐圧性もなく、蛇口の先が水はね防止処理もされていないことで
全く使い物になりませんでした
ちゃんと下調べしなかったせいなのですが
耐圧は全くないため、落差圧のみかかる貯水タンク等での使用しか出来ないみたいです
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
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする