曜日別特売

マイクロ粘着スティック

マイクロ粘着スティック - アズワンマイクロ粘着スティック - アズワンマイクロ粘着スティック - アズワン

極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。

材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
注意
※マイクロ粘着スティック単体では使用できません。サイズにあわせて専用転写シート(別売)をお選びください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端径(Φmm)
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33180987MSS1箱(96本)Φ0.5-1-7685-01
72,96067,980
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
33180996MSS03-241袋(24本)Φ0.3-1-7685-02
20,16020,060
20,060
22,066(税込)
当日出荷
33181005MSS05-481箱(48本)Φ0.5-1-7685-03
38,40038,300
38,300
42,130(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09084525MSS03-24【ワケあり】1袋(24本)Φ0.3※理由あり(未使用・未開封)1-7685-02
20,16020,060
15,120
アウトレット
16,632(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする