アズワン
マスク(オーバーヘッド)
種別
簡易マスク
材質
PA(ナイロン)100%
アズワン品番
6-7561-01
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33177225
FZ551C
平型
ホワイト
フリー
マスク部分110×140
オーバーヘッド
10
¥6,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください