アズワン
角型手提瓶(目盛りなし)
容量(L)
10
仕様
口外径/Φ54mm
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
221×217×307
口内径(Φmm)
44
アズワン品番
5-040-01
内容量
1個
注意
※目盛は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33144666
10L
¥
2,180
¥
2,158
¥
2,374
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください