アズワン
制電ウェアー(男子白衣タイプ)
制電性に優れています。
仕様
比翼ボタンタイプ
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
機能
制電
帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m
2
)
摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33176236
520
S
¥
9,500
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33176227
520
M
¥
9,500
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
翌々日出荷
33176211
520
L
¥
9,500
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
当日出荷
33176202
520
LL
¥
9,500
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください