アズワン
耐水・耐熱性グリーススプレー
耐水・耐熱性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています
アズワン品番
1-8092-01
仕様
NSF H1認証
使用温度範囲(℃)
-20~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
耐水性、耐熱性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33161012
FGS
¥
1,780
¥
1,762
¥
1,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください