アズワン
廃液回収容器
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
口内径(Φmm)
ノズル側:43
ロート側:50
材質
本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
350×182×413
容量(L)
20
ロート上部内径(Φmm)
120
内容量
1セット
注意
※目盛は付いておりません。
※専用プレートは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33144797
青/20L
青(専用ロート付)
5-085-02
¥
2,650
¥
2,624
¥
2,886
(税込)
当日出荷
33144806
赤/20L
赤(専用ロート付)
5-085-03
¥
2,650
¥
2,624
¥
2,886
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください