卓上pHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)リニューアルモデル
・見やすい6.0インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。
・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。
・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。
・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。
・最大50セットのデータ保存が可能です。
・pH1~3点校正ができます。
・IP54防塵防水仕様とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。
- 用途
- ・飲料水、排水などの水質管理
・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理
・化学反応のpH制御
・医薬品製造や研究開発でのpH測定管理
- 付属品
- pHトリプル複合電極(E-301-QC、充填液用KCl粉末付き) / NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)各1本(50mL) / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / ACアダプター / 日本語取扱説明書
- その他
- 【pH校正ポイント数/準拠規格】1~3/NIST(1.68、4.01、7.00、10.01pH)、【pH測定範囲/分解能/精度(pH)】-2.00~18.00/0.01/±0.01、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2、【酸化還元電位測定範囲/解像度/精度(mV)】-1999~1999/1mV/ ±0.1%(全範囲)
- 寸法(mm)
- 350×285×220(本体)
- 質量(kg)
- 0.8(本体)
- 電源
- ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)
- 機能
- 【温度補正】自動/手動
- 読取
- 自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定
- データ容量
- 50セット
- オートパワーオフ
- 0(なし)~50分まで5分ピッチ
- コネクタ
- pH:BNC(Q9) / 温度:4ピン航空コネクター
- 内容量
- 1個
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ



























