白金耳

白金耳 - アズワン白金耳 - アズワン
材質白金内容量1袋(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(線径Φmm×全長m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33160644Φ0.3×50mm×Φ2Φ0.3×50(ループIDΦ2.0)6-8690-01
25,900
25,641
28,205(税込)
当日出荷
33160653Φ0.3×100mm×Φ2Φ0.3×100(ループIDΦ2.0)6-8690-02
35,600
35,244
38,768(税込)
当日出荷
33160662Φ0.5×50mm×Φ5Φ0.5×50(ループIDΦ5.0)6-8690-03
57,400
56,826
62,509(税込)
当日出荷
33160671Φ0.5×100mm×Φ5Φ0.5×100(ループIDΦ5.0)6-8690-04
79,400
78,606
86,467(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする