曜日別特売

標準ガス(プッシュ缶タイプ)

標準ガス(プッシュ缶タイプ) - ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ) - ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ) - ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ) - ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ) - ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ) - ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ) - ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ) - ジーエルサイエンス
(4件のレビュー)
用途
自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8内容量1個
注意
※混合ガスの純度は製造時の目安を示します。実際の濃度は缶表面のラベルをご覧ください。
※ご注文の際に、ご使用用途をお伺いさせていただきますのでご了承ください。
※標準ガスは試験・研究用ならびに機器校正のためのものです。これ以外の用途では使用しないでください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガス名
アズワン品番
純度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33160757メタンメタン(CH4)2-4067-0199.9
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
33160766エタンエタン(C2H6)2-4067-0299.5
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
33160784水素水素(H2)2-4067-2199.9
12,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
33160793酸素酸素(O2)2-4067-2299.9
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33160802窒素窒素(N2)2-4067-2399.9
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
33160811ヘリウムヘリウム(He)2-4067-2599.9
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
33160827アルゴンアルゴン(Ar)2-4067-2699.9
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
33160845二酸化炭素二酸化炭素(CO2)2-4067-3099.9
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33160863O2 N2O20.5%N2バランス2-4067-33-
56,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33160775エチレンエチレン(C2H4)2-4067-0399.5
9,000
取扱い終了
返品不可
33160836一酸化炭素一酸化炭素(CO)2-4067-2999.9
8,500
取扱い終了
返品不可
33160854亜酸化窒素亜酸化窒素(N2O)2-4067-3199.5
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33160863O2 N261628569酸素O2 N2 混合ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス 61628569混合ガス(プッシュ缶入りガス)ジーエルサイエンス1本
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 比較実験用
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

商品「標準ガス」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品 : 33160793
2021-06-21
用途: センサーの校正用に
製造業

スプレータイプで持ち運びには十分です。
現地での校正に使用しました。
スプレーノズルの先は、チューブで変換をして使用する方が
使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 33160827
2020-02-25
用途: コーティング剤を小分けの際に使用
株式会社シンヨーコーポレーション

コーティング剤の品質を落とさないように役立ってます

1が参考にしています
対象商品 : 33160827
2016-05-17
用途: 小学6年生の理科の授業
MJS.教育・研究機関

空気の割合の3番目に存在するアルゴンとはどのような性質のものかを、子どもたちが知りたがり、窒素、酸素、二酸化炭素と性質を比較する実験を行った。
二酸化炭素より空気中の割合が多い気体であるのにも関わらず、手に入れるのが難しく、高価であり、購入には躊躇した。しかし、子どもたちは、アルゴンの性質を納得できることに大喜びだった。
安価に手に入れることができることを希望する。送料を含めると、4.5リットルで、約1万円の価格は高い!
小学校での実験に、手軽に使える価格にしてほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする