品質管理手袋(ナイロン)

品質管理手袋(ナイロン) - アズワン

やわらかくフィット感があり、作業性に優れています。

材質70/70ウーリーナイロン・ナイロン100%(ハーフトリコット編)入数(双)10内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
色(手首部)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33170295800S7-052-37217.5±0.57.5±0.5
4,570
取扱い終了
33170286800M7-052-2721.58.2±0.58±0.5
4,570
取扱い終了
33170277800L7-052-17228.6±0.58.4±0.5
4,570
取扱い終了
33170261800LL7-052-0720.58.8±0.58.8±0.5
4,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする