曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~40~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~40~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
内容量
1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
ポートねじの種類
取付支持形式
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
取付金具
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33281586CQ2KWA40-10DMZ10両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33281595CQ2KWA40-10DZ10両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33281604CQ2KWA40-100DMZ100両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
33281613CQ2KWA40-20DMZ20両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33281622CQ2KWA40-20DZ20両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33281631CQ2KWA40-25DMZ25両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33281647CQ2KWA40-25DZ25両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33281656CQ2KWA40-30DMZ30両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33281665CQ2KWA40-35DZ35両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33281674CQ2KWA40-40DMZ40両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33281683CQ2KWA40-50DMZ50両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282706CQ2KWB40-10DZ10通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282715CQ2KWB40-100DMZ100通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282724CQ2KWB40-100DZ100通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282733CQ2KWB40-15DMZ15通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282742CQ2KWB40-15DZ15通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282751CQ2KWB40-20DZ20通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282767CQ2KWB40-25DMZ25通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282776CQ2KWB40-25DZ25通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282785CQ2KWB40-30DMZ30通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282794CQ2KWB40-30DZ30通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282803CQ2KWB40-35DZ35通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282812CQ2KWB40-40DMZ40通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282821CQ2KWB40-40DZ40通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282837CQ2KWB40-45DZ45通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282846CQ2KWB40-5DMZ5通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282855CQ2KWB40-5DZ5通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282864CQ2KWB40-50DMZ50通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282873CQ2KWB40-50DZ50通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282882CQ2KWB40-75DZ75通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
33282891CQ2KWB40TF-25DZ25通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)G
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33283153CQ2KWF40-15DZ15フランジ形ロッド先端めねじフランジ形Rc
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33283214CQ2KWL40-75DZ75フート形ロッド先端めねじフート形Rc
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする