曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~63~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~63~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
ポートねじの種類
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
取付金具
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33281814CQ2KWA63-10DZ10両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281823CQ2KWA63-15DMZ15両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281832CQ2KWA63-20DMZ20両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281841CQ2KWA63-50DMZ50両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
25,960
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281857CQ2KWA63-50DZ50両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281866CQ2KWA63-75DMZ75両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
29,540
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283022CQ2KWB63-10DMZ10通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283031CQ2KWB63-10DZ10通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283047CQ2KWB63-15DZ15通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283056CQ2KWB63-20DZ20通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283065CQ2KWB63-30DZ30通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283074CQ2KWB63-35DZ35通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283083CQ2KWB63-40DMZ40通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283092CQ2KWB63-40DZ40通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283101CQ2KWB63-45DMZ45通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
25,630
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283117CQ2KWB63-50DMZ50通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
25,960
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283126CQ2KWB63-75DMZ75通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)Rc
29,540
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283135CQ2KWB63-75DZ75通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)Rc
28,550
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283144CQ2KWB63F-30DMZ30通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)ワンタッチ管継手内蔵形
25,080
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283187CQ2KWF63-15DZ15フランジ形ロッド先端めねじフランジ形Rc
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283196CQ2KWF63-25DMZ25フランジ形ロッド先端おねじフランジ形Rc
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283205CQ2KWF63-25DZ25フランジ形ロッド先端めねじフランジ形Rc
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283241CQ2KWL63-30DZ30フート形ロッド先端めねじフート形Rc
25,080
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283257CQ2KWL63-50DMZ50フート形ロッド先端おねじフート形Rc
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする