薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~12~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~12~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33532633CDQ2KB12-10DFCMZ10
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
33532642CDQ2KB12-10DFCMZ-A93L10
10,180
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33532667CDQ2KB12-25DFCZ-M9BW25
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33532676CDQ2KB12-30DFCMZ-A73Z30
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33532685CDQ2KB12-30DFCMZ-A93VZ30
13,590
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33532694CDQ2KB12-30DFCZ30
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
33532703CDQ2KB12-5DFCZ5
5,340
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
33532712CDQ2KB12-5DFCZ-J79C5
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33532651CDQ2KB12-25DFCZ-F9BW25
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする