曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33532721CDQ2KB16-10DFMZ10ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532737CDQ2KB16-10DFMZ-F7BV10ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532746CDQ2KB16-10DFMZ-M9BV10ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532755CDQ2KB16-10DFZ10ヘッド側インロー付
6,110
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532764CDQ2KB16-10DFZ-A7310ヘッド側インロー付
10,400
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532773CDQ2KB16-10DFZ-A93V10ヘッド側インロー付
10,180
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532782CDQ2KB16-10DFZ-F7BVL10ヘッド側インロー付
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532791CDQ2KB16-10DFZ-F7BVS10ヘッド側インロー付
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532807CDQ2KB16-10DFZ-F7NV10ヘッド側インロー付
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532816CDQ2KB16-10DFZ-M9BVL10ヘッド側インロー付
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532825CDQ2KB16-10DFZ-M9BVS10ヘッド側インロー付
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532834CDQ2KB16-10DFZ-M9NV10ヘッド側インロー付
12,600
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532843CDQ2KB16-15DFMZ15ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
6,880
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532852CDQ2KB16-15DFZ15ヘッド側インロー付
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532861CDQ2KB16-15DFZ-F7BVL15ヘッド側インロー付
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532877CDQ2KB16-15DFZ-F7BWV15ヘッド側インロー付
14,960
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532886CDQ2KB16-15DFZ-M9BVL15ヘッド側インロー付
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532895CDQ2KB16-15DFZ-M9BWV15ヘッド側インロー付
13,420
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532904CDQ2KB16-20DFMZ20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532913CDQ2KB16-20DFZ-M9BVL20ヘッド側インロー付
14,630
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532922CDQ2KB16-25DFMZ-F7NV25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532931CDQ2KB16-25DFMZ-M9NV25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532947CDQ2KB16-25DFZ25ヘッド側インロー付
7,650
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532956CDQ2KB16-25DFZ-F7NV25ヘッド側インロー付
14,250
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532965CDQ2KB16-25DFZ-M9NV25ヘッド側インロー付
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532974CDQ2KB16-30DFMZ30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532983CDQ2KB16-30DFZ-J79W30ヘッド側インロー付
16,060
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
33532992CDQ2KB16-30DFZ-M9BW30ヘッド側インロー付
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33533001CDQ2KB16-5DFZ5ヘッド側インロー付
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
33533017CDQ2KB16-5DFZ-F7BVS5ヘッド側インロー付
8,860
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
33533026CDQ2KB16-5DFZ-F7NV5ヘッド側インロー付
12,210
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33533035CDQ2KB16-5DFZ-J79CS5ヘッド側インロー付
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
33533044CDQ2KB16-5DFZ-M9BVS5ヘッド側インロー付
8,860
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
33533053CDQ2KB16-5DFZ-M9NV5ヘッド側インロー付
12,100
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする