曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33537174CDQ2KA63-100DFMZ100
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537183CDQ2KA63-100DFZ-A73Z100
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537192CDQ2KA63-10DFZ10
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537201CDQ2KA63-30DFZ30
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537217CDQ2KA63-50DFMZ50
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537226CDQ2KA63-50DFMZ-A7350
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537235CDQ2KA63-50DFMZ-A93V50
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537244CDQ2KA63-50DFZ-M9BV50
26,790
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537253CDQ2KA63-75DFZ75
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537262CDQ2KA63-75DFZ-A7375
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537271CDQ2KA63F-100DMZ-A73100
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537287CDQ2KA63F-20DMZ-F79L20
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537296CDQ2KA63F-20DMZ-M9NL20
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537305CDQ2KA63F-30DZ-A7330
23,270
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537314CDQ2KA63F-30DZ-A93V30
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537323CDQ2KA63F-75DMZ-A7375
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537332CDQ2KA63F-75DMZ-A93V75
27,780
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537341CDQ2KB63-10DFZ-A7310
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537357CDQ2KB63-10DFZ-A93V10
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537366CDQ2KB63-15DFZ-A7315
21,120
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537375CDQ2KB63-15DFZ-A93V15
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537384CDQ2KB63-20DFMZ20
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537393CDQ2KB63-20DFMZ-A73L20
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537402CDQ2KB63-20DFMZ-A93VL20
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537411CDQ2KB63-20DFZ20
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537427CDQ2KB63-20DFZ-A7320
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537436CDQ2KB63-20DFZ-A93V20
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537445CDQ2KB63-25DFZ-F7BAL25
28,270
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537454CDQ2KB63-25DFZ-M9BAL25
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537463CDQ2KB63-30DFZ-A7330
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537472CDQ2KB63-30DFZ-A93V30
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537481CDQ2KB63-35DFZ-F7BAL35
28,990
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537497CDQ2KB63-40DFMZ40
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537506CDQ2KB63-40DFZ-F7BAL40
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537515CDQ2KB63-40DFZ-J79WL40
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537524CDQ2KB63-40DFZ-M9BAL40
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537533CDQ2KB63-45DFZ-A7345
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537542CDQ2KB63-45DFZ-A93V45
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537551CDQ2KB63-45DFZ-J79WL45
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537567CDQ2KB63-45DFZ-M9BWL45
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537576CDQ2KB63-50DFZ-A73CL50
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537585CDQ2KB63-50DFZ-F7NVL50
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537594CDQ2KB63-50DFZ-M9NVL50
27,450
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537603CDQ2KB63-75DFZ75
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537612CDQ2KB63-75DFZ-F7NVL75
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537621CDQ2KB63-75DFZ-J79W75
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537637CDQ2KB63-75DFZ-M9BW75
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537646CDQ2KB63F-100DFZ-J79WS100
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537655CDQ2KB63F-100DFZ-M9BWS100
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33537664CDQ2KB63F-50DZ-A73550
32,070
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする