薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA40-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA40-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全147種類を絞り込む
ストローク(mm)
147種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33540342CDQ2KA40-100DZ100
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540351CDQ2KA40-100DZ-A73100
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540367CDQ2KA40-100DZ-A73L100
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540376CDQ2KA40-100DZ-A73S100
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540385CDQ2KA40-100DZ-A73Z100
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540394CDQ2KA40-100DZ-A93L100
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540403CDQ2KA40-100DZ-A93V100
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540412CDQ2KA40-100DZ-A93VL100
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540421CDQ2KA40-100DZ-A93VS100
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540437CDQ2KA40-100DZ-F7BAL100
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540446CDQ2KA40-100DZ-F7BVL100
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540455CDQ2KA40-100DZ-F7BWV100
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540464CDQ2KA40-100DZ-F7BWVL100
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540473CDQ2KA40-100DZ-J79WL100
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540482CDQ2KA40-100DZ-M9B100
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540491CDQ2KA40-100DZ-M9BAL100
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540507CDQ2KA40-100DZ-M9BL100
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540516CDQ2KA40-100DZ-M9BVL100
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540525CDQ2KA40-100DZ-M9BWL100
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540534CDQ2KA40-100DZ-M9BWV100
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540543CDQ2KA40-100DZ-M9BWVL100
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540577CDQ2KA40-10DZ10
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540586CDQ2KA40-10DZ-A7310
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540595CDQ2KA40-10DZ-A73L10
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540604CDQ2KA40-10DZ-A73LS10
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540613CDQ2KA40-10DZ-A93L10
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540622CDQ2KA40-10DZ-A93V10
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540631CDQ2KA40-10DZ-A93VL10
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540647CDQ2KA40-10DZ-A93VLS10
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540656CDQ2KA40-10DZ-F7BWVS10
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540665CDQ2KA40-10DZ-M9BVL10
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540674CDQ2KA40-10DZ-M9BWVS10
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540683CDQ2KA40-15DZ15
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540692CDQ2KA40-15DZ-A79WS15
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540701CDQ2KA40-15DZ-A90S15
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540717CDQ2KA40-15DZ-A9315
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540726CDQ2KA40-15DZ-A93L15
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540753CDQ2KA40-15DZ-M9BVL15
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540762CDQ2KA40-16DZ-M9NW16
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33540771CDQ2KA40-20DZ20
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540787CDQ2KA40-20DZ-A73L20
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540796CDQ2KA40-20DZ-A73S20
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540805CDQ2KA40-20DZ-A93VL20
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540814CDQ2KA40-20DZ-A93VS20
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540823CDQ2KA40-20DZ-F7BAL20
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540832CDQ2KA40-20DZ-M9BAL20
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33540841CDQ2KA40-22DZ-M9NW22
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33540857CDQ2KA40-25DZ25
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540866CDQ2KA40-25DZ-A72S25
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33540875CDQ2KA40-25DZ-A7325
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする