薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA50-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA50-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全124種類を絞り込む
ストローク(mm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33543115CDQ2KA50-100DZ100
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543124CDQ2KA50-100DZ-A73100
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543133CDQ2KA50-100DZ-A73H100
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543142CDQ2KA50-100DZ-A73L100
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543151CDQ2KA50-100DZ-A73S100
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543167CDQ2KA50-100DZ-A93100
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543176CDQ2KA50-100DZ-A93L100
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543185CDQ2KA50-100DZ-A93V100
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543194CDQ2KA50-100DZ-A93VL100
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543203CDQ2KA50-100DZ-A93VS100
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543212CDQ2KA50-100DZ-F7BV100
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543221CDQ2KA50-100DZ-J79100
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543237CDQ2KA50-100DZ-J79C100
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543246CDQ2KA50-100DZ-J79W100
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543255CDQ2KA50-100DZ-J79WL100
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543264CDQ2KA50-100DZ-M9B100
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543273CDQ2KA50-100DZ-M9BL100
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543282CDQ2KA50-100DZ-M9BV100
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543291CDQ2KA50-100DZ-M9BW100
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33543307CDQ2KA50-10DZ10
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543316CDQ2KA50-10DZ-A93V10
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543325CDQ2KA50-10DZ-F7BWVLS10
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543334CDQ2KA50-10DZ-F7BWVS10
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543343CDQ2KA50-10DZ-M9BVLS10
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543352CDQ2KA50-10DZ-M9BVS10
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543361CDQ2KA50-10DZ-M9BWVLS10
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543377CDQ2KA50-10DZ-M9BWVS10
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543386CDQ2KA50-15DZ15
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543395CDQ2KA50-15DZ-A73L15
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543404CDQ2KA50-15DZ-A93LS15
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543413CDQ2KA50-15DZ-A93VL15
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543422CDQ2KA50-15DZ-F7BWV15
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543431CDQ2KA50-15DZ-M9BWV15
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543447CDQ2KA50-20DZ20
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543456CDQ2KA50-20DZ-A7320
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543465CDQ2KA50-20DZ-A73HL20
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543474CDQ2KA50-20DZ-A73S20
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543483CDQ2KA50-20DZ-A79WL20
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543492CDQ2KA50-20DZ-A80L20
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543501CDQ2KA50-20DZ-A93L20
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543517CDQ2KA50-20DZ-A93V20
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543526CDQ2KA50-20DZ-A93VL20
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543535CDQ2KA50-20DZ-A93VS20
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543544CDQ2KA50-20DZ-BQ20
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543553CDQ2KA50-20DZ-F7BAL20
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543562CDQ2KA50-20DZ-J79W20
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543571CDQ2KA50-20DZ-J79WL20
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543587CDQ2KA50-20DZ-M9BAL20
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543596CDQ2KA50-20DZ-M9BL20
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33543605CDQ2KA50-20DZ-M9BW20
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする