薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA63-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA63-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33545163CDQ2KA63-100DZ100
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545172CDQ2KA63-100DZ-A73100
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545181CDQ2KA63-100DZ-A93100
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545197CDQ2KA63-100DZ-A93V100
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545206CDQ2KA63-100DZ-M9BL100
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545215CDQ2KA63-10DZ10
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545224CDQ2KA63-10DZ-A7310
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545233CDQ2KA63-10DZ-A73S10
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545242CDQ2KA63-10DZ-A93V10
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545251CDQ2KA63-10DZ-A93VS10
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545267CDQ2KA63-15DZ15
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545276CDQ2KA63-15DZ-A93LS15
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545285CDQ2KA63-15DZ-M9BVL15
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545303CDQ2KA63-20DZ20
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545312CDQ2KA63-20DZ-A7320
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545321CDQ2KA63-20DZ-A73L20
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545337CDQ2KA63-20DZ-A93VL20
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545346CDQ2KA63-20DZ-M9NV20
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545355CDQ2KA63-25DZ25
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545364CDQ2KA63-25DZ-A93LS25
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545373CDQ2KA63-25DZ-M9BL25
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545382CDQ2KA63-30DZ30
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545391CDQ2KA63-30DZ-A73L30
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545407CDQ2KA63-30DZ-A73Z30
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545416CDQ2KA63-30DZ-A93VL30
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545425CDQ2KA63-30DZ-F7BWV30
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545434CDQ2KA63-30DZ-M9BL30
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545443CDQ2KA63-30DZ-M9BVL30
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545452CDQ2KA63-30DZ-M9BWV30
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545461CDQ2KA63-35DZ-M9NWV35
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33545477CDQ2KA63-40DZ-A7340
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545486CDQ2KA63-40DZ-A73HL40
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545495CDQ2KA63-40DZ-A93L40
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545504CDQ2KA63-40DZ-A93V40
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545513CDQ2KA63-40DZ-F79W40
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545522CDQ2KA63-40DZ-F7BVL40
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545531CDQ2KA63-40DZ-J79W40
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545547CDQ2KA63-40DZ-M9BVL40
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545556CDQ2KA63-40DZ-M9BW40
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545565CDQ2KA63-40DZ-M9NW40
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545574CDQ2KA63-40DZ-M9NWV40
25,410
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545583CDQ2KA63-45DZ45
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545592CDQ2KA63-45DZ-A93S45
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545601CDQ2KA63-45DZ-F7PS45
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545617CDQ2KA63-45DZ-M9PS45
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545626CDQ2KA63-50DZ50
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545635CDQ2KA63-50DZ-A7350
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545644CDQ2KA63-50DZ-A73L50
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545653CDQ2KA63-50DZ-A73S50
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545662CDQ2KA63-50DZ-A93L50
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする