薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33545976CDQ2KB12-10DCMZ10
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545985CDQ2KB12-10DCMZ-A7310
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33545994CDQ2KB12-10DCMZ-A73L10
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546003CDQ2KB12-10DCMZ-A73LS10
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546012CDQ2KB12-10DCMZ-A73S10
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546021CDQ2KB12-10DCMZ-A9310
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546037CDQ2KB12-10DCMZ-A93V10
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546046CDQ2KB12-10DCMZ-A93VL10
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546055CDQ2KB12-10DCMZ-A93VLS10
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546064CDQ2KB12-10DCMZ-A93VS10
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546073CDQ2KB12-10DCMZ-F7BV10
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546082CDQ2KB12-10DCMZ-F7BVLS10
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546091CDQ2KB12-10DCMZ-F7BWVZS10
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546107CDQ2KB12-10DCMZ-J79C10
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546116CDQ2KB12-10DCMZ-M9BV10
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546125CDQ2KB12-10DCMZ-M9BVL10
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546134CDQ2KB12-10DCMZ-M9BVLS10
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546143CDQ2KB12-10DCMZ-M9BWVS10
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546152CDQ2KB12-10DCMZ-M9BWVZS10
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546161CDQ2KB12-25DCMZ25
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546177CDQ2KB12-25DCMZ-A7325
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546186CDQ2KB12-25DCMZ-A73L25
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546195CDQ2KB12-25DCMZ-A73S25
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546204CDQ2KB12-25DCMZ-A93V25
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546213CDQ2KB12-25DCMZ-A93VL25
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546222CDQ2KB12-25DCMZ-A93VS25
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546231CDQ2KB12-25DCMZ-F7BAL25
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546247CDQ2KB12-25DCMZ-F7BAVZ25
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546256CDQ2KB12-25DCMZ-J7925
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546265CDQ2KB12-25DCMZ-J79WL25
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546274CDQ2KB12-25DCMZ-M9B25
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546283CDQ2KB12-25DCMZ-M9BAL25
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546292CDQ2KB12-25DCMZ-M9BAVZ25
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546301CDQ2KB12-25DCMZ-M9BWL25
14,690
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546317CDQ2KB12-5DCMZ5
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
33546326CDQ2KB12-5DCMZ-A72S5
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33546335CDQ2KB12-5DCMZ-A73LS5
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33546344CDQ2KB12-5DCMZ-A73S5
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33546353CDQ2KB12-5DCMZ-A93VLS5
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
33546362CDQ2KB12-5DCMZ-A93VS5
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
33546371CDQ2KB12-5DCMZ-F7BVL5
12,760
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33546387CDQ2KB12-5DCMZ-F7NVLS5
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
33546396CDQ2KB12-5DCMZ-M9BVL5
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33546405CDQ2KB12-5DCMZ-M9NVLS5
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする