薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33546414CDQ2KB12-10DCZ10
5,830
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
33546423CDQ2KB12-10DCZ-A7310
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546432CDQ2KB12-10DCZ-A73L10
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546441CDQ2KB12-10DCZ-A73LS10
8,310
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546457CDQ2KB12-10DCZ-A73S10
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546466CDQ2KB12-10DCZ-A93V10
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546475CDQ2KB12-10DCZ-A93VL10
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546484CDQ2KB12-10DCZ-A93VLS10
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546493CDQ2KB12-10DCZ-A93VS10
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546502CDQ2KB12-10DCZ-A96V10
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546511CDQ2KB12-10DCZ-F7BV10
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546527CDQ2KB12-10DCZ-F7BVL10
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546536CDQ2KB12-10DCZ-F7BWVLS10
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546545CDQ2KB12-10DCZ-F7NV10
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546554CDQ2KB12-10DCZ-F7NVL10
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546563CDQ2KB12-10DCZ-F7NVS10
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546572CDQ2KB12-10DCZ-M9BV10
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546581CDQ2KB12-10DCZ-M9BVL10
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546597CDQ2KB12-10DCZ-M9BVM10
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546606CDQ2KB12-10DCZ-M9BWVLS10
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546615CDQ2KB12-10DCZ-M9NV10
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546624CDQ2KB12-10DCZ-M9NVL10
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546633CDQ2KB12-10DCZ-M9NVS10
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546642CDQ2KB12-12DCZ12
6,660
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
33546651CDQ2KB12-25DCZ25
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546667CDQ2KB12-25DCZ-A73L25
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546676CDQ2KB12-25DCZ-A93VL25
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546685CDQ2KB12-25DCZ-F7925
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546694CDQ2KB12-25DCZ-F7NVL25
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546703CDQ2KB12-25DCZ-F7PWS25
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546712CDQ2KB12-25DCZ-J79C25
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546721CDQ2KB12-25DCZ-J79L25
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546737CDQ2KB12-25DCZ-M9B25
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546746CDQ2KB12-25DCZ-M9BL25
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546755CDQ2KB12-25DCZ-M9N25
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546764CDQ2KB12-25DCZ-M9NVL25
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546773CDQ2KB12-25DCZ-M9PWS25
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546782CDQ2KB12-5DCZ5
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546791CDQ2KB12-5DCZ-A73LS5
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546807CDQ2KB12-5DCZ-A73S5
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546816CDQ2KB12-5DCZ-A93VLS5
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546825CDQ2KB12-5DCZ-A93VS5
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546834CDQ2KB12-5DCZ-F7BV5
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546843CDQ2KB12-5DCZ-F7BVL5
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546852CDQ2KB12-5DCZ-F7BVLS5
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546861CDQ2KB12-5DCZ-F7BVZS5
9,240
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546877CDQ2KB12-5DCZ-F7NV5
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546886CDQ2KB12-5DCZ-J79C5
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546895CDQ2KB12-5DCZ-M9BV5
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546904CDQ2KB12-5DCZ-M9BVL5
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする