曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-15DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-15DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33546974CDQ2KB12-15DCMZ
6,930
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546983CDQ2KB12-15DCMZ-A73
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33546992CDQ2KB12-15DCMZ-A73H
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547001CDQ2KB12-15DCMZ-A73LS
9,410
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547017CDQ2KB12-15DCMZ-A93
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547026CDQ2KB12-15DCMZ-A93V
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547035CDQ2KB12-15DCMZ-A93VL
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547044CDQ2KB12-15DCMZ-A93VLS
9,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547053CDQ2KB12-15DCMZ-A93VS
8,970
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547062CDQ2KB12-15DCMZ-F79
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547071CDQ2KB12-15DCMZ-F7BAVL
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547087CDQ2KB12-15DCMZ-F7BV
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547096CDQ2KB12-15DCMZ-F7BVL
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547105CDQ2KB12-15DCMZ-F7BWV
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547114CDQ2KB12-15DCMZ-F7BWVL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547123CDQ2KB12-15DCMZ-F7NWVL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547141CDQ2KB12-15DCMZ-J79
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547157CDQ2KB12-15DCMZ-J79L
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547166CDQ2KB12-15DCMZ-M9B
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547175CDQ2KB12-15DCMZ-M9BAVL
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547184CDQ2KB12-15DCMZ-M9BL
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547193CDQ2KB12-15DCMZ-M9BV
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547202CDQ2KB12-15DCMZ-M9BVL
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547211CDQ2KB12-15DCMZ-M9BW
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547227CDQ2KB12-15DCMZ-M9BWLS
10,340
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547236CDQ2KB12-15DCMZ-M9BWV
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547245CDQ2KB12-15DCMZ-M9BWVL
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547254CDQ2KB12-15DCMZ-M9BWVLS
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547263CDQ2KB12-15DCMZ-M9N
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547272CDQ2KB12-15DCMZ-M9NWVL
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547132CDQ2KB12-15DCMZ-F9BWVLS
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする