曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-30DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-30DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33548611CDQ2KB12-30DCZ
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548627CDQ2KB12-30DCZ-A73
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548636CDQ2KB12-30DCZ-A73L
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548645CDQ2KB12-30DCZ-A73Z
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548654CDQ2KB12-30DCZ-A93
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548663CDQ2KB12-30DCZ-A93L
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548672CDQ2KB12-30DCZ-A93V
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548681CDQ2KB12-30DCZ-A93VL
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548697CDQ2KB12-30DCZ-A93VZ
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548706CDQ2KB12-30DCZ-F79
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548715CDQ2KB12-30DCZ-F79LS
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548724CDQ2KB12-30DCZ-F79S
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548733CDQ2KB12-30DCZ-F7BAL
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548742CDQ2KB12-30DCZ-F7BAVL
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548751CDQ2KB12-30DCZ-F7BV
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548767CDQ2KB12-30DCZ-F7BVL
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548776CDQ2KB12-30DCZ-F7BWVL
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548785CDQ2KB12-30DCZ-F7NV
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548794CDQ2KB12-30DCZ-J79
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548803CDQ2KB12-30DCZ-J79L
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548812CDQ2KB12-30DCZ-J79W
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548821CDQ2KB12-30DCZ-J79WL
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548837CDQ2KB12-30DCZ-M9B
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548846CDQ2KB12-30DCZ-M9BAL
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548855CDQ2KB12-30DCZ-M9BAVL
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548864CDQ2KB12-30DCZ-M9BL
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548873CDQ2KB12-30DCZ-M9BV
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548882CDQ2KB12-30DCZ-M9BVL
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548891CDQ2KB12-30DCZ-M9BW
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548907CDQ2KB12-30DCZ-M9BWL
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548916CDQ2KB12-30DCZ-M9BWVL
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548925CDQ2KB12-30DCZ-M9N
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548934CDQ2KB12-30DCZ-M9NLS
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548943CDQ2KB12-30DCZ-M9NS
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548952CDQ2KB12-30DCZ-M9NV
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする