曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33549345CDQ2KB16-13DZ-F7BWVSDPCS13
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33549354CDQ2KB16-13DZ-M9BWVSDPCS13
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33549363CDQ2KB16-15DZ15
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549372CDQ2KB16-15DZ-A7315
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549381CDQ2KB16-15DZ-A73H15
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549397CDQ2KB16-15DZ-A73L15
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549406CDQ2KB16-15DZ-A73LS15
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549415CDQ2KB16-15DZ-A9315
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549424CDQ2KB16-15DZ-A93L15
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549433CDQ2KB16-15DZ-A93S15
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549442CDQ2KB16-15DZ-A93V15
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549451CDQ2KB16-15DZ-A93VL15
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549467CDQ2KB16-15DZ-A93VLS15
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549476CDQ2KB16-15DZ-F79L15
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549485CDQ2KB16-15DZ-F7BVL15
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549494CDQ2KB16-15DZ-F7BWVL15
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549503CDQ2KB16-15DZ-F7NV15
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549512CDQ2KB16-15DZ-J7915
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549521CDQ2KB16-15DZ-J79L15
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549537CDQ2KB16-15DZ-M9B15
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549546CDQ2KB16-15DZ-M9BAL15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549555CDQ2KB16-15DZ-M9BL15
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549564CDQ2KB16-15DZ-M9BVL15
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549573CDQ2KB16-15DZ-M9BWVL15
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549582CDQ2KB16-15DZ-M9NL15
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549591CDQ2KB16-15DZ-M9NV15
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549607CDQ2KB16-16DZ16
7,480
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33549616CDQ2KB16-25DZ25
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549625CDQ2KB16-25DZ-A7325
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549634CDQ2KB16-25DZ-A73L25
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549643CDQ2KB16-25DZ-A93V25
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549652CDQ2KB16-25DZ-A93VL25
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549661CDQ2KB16-25DZ-A93VS25
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549677CDQ2KB16-25DZ-F7925
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549686CDQ2KB16-25DZ-F7BV25
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549695CDQ2KB16-25DZ-F7BVL25
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549704CDQ2KB16-25DZ-F7BWV25
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549713CDQ2KB16-25DZ-F7PV25
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549722CDQ2KB16-25DZ-J79L25
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549731CDQ2KB16-25DZ-J79WLS25
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549747CDQ2KB16-25DZ-M9BL25
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549756CDQ2KB16-25DZ-M9BV25
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549765CDQ2KB16-25DZ-M9BVL25
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549774CDQ2KB16-25DZ-M9BWLS25
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549783CDQ2KB16-25DZ-M9BWV25
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549792CDQ2KB16-25DZ-M9N25
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549801CDQ2KB16-25DZ-M9PV25
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549817CDQ2KB16-3DZ3
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
33549826CDQ2KB16-5DZ5
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33549835CDQ2KB16-5DZ-A73S5
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする